キーボード
トラックボール付青軸ゲーミングキーボード
最適化されたレイアウトとコンパクトなデザイン
4種類光り方をするBlueLED付
キー耐久600万回
6キーロールオーバー対応
色本体:ブラック
仕様(キートップ)Slim、(Nキーロールオーバー)10キー、(マルチメディアキー)6
質量(g)1420
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×85×16..2
機能LED個別設定可能
保証期間1年
キー方式Mechanical(Kailh switch)
キーボードメカニカル青軸(AGILEswitch)
インターフェイスUSB
バックライトブルー
耐久回数(キー)6000万
内容量1個