LED小型シーリング昼光色

LED小型シーリング昼光色 スワン電器

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)165 質量(kg)0.33 高さ(mm)55 奥行(mm)165 最大消費電力(W)12.8 色温度(K)6500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 色(本体)ホワイト 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19837467 CE-40
オープン
5,898
6,488 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする