VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ FX600シリーズ
仕様地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信
付属品リモコン、単3形乾電池×2、電源コード、B-CASカード、スタンド(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書
規格4K/UHD
機能テレビ番組ガイド、VIERA Link対応、2画面機能、無線LAN内蔵、アクトビラ、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
解像度3840×2160
スピーカーフルレンジ:2、実用最大出力(JEITA):30W(15W+15W)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS×LED
内容量1台