ハリケーン
リアキャリア
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色
ブラック
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
許容積載荷重(kg)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855143
HA6306B
(前幅)260×(後幅)160×(長さ)230
MT-25 MT-03
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
19855159
HA6308B
(前幅)260×(後幅)160×(長さ)230
XSR900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
19855168
HA6310B
(前幅)230×(後幅)170×(長さ)190
GROM(16-)
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください