ハリケーン
2wayリアキャリア
色
ブラック
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
(前幅)205×(後幅)120×(長さ)310
取付場所
タンデムシート位置、または左サイドに取付可
許容積載荷重(kg)
5
適合車種
レブル250(MC49)/500(PC60)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855177
HA6318B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください