メスフラスコ樹脂栓付き

メスフラスコ樹脂栓付き - アズワンメスフラスコ樹脂栓付き - アズワン
(1件のレビュー)
仕様クラスA材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)規格ISO1042適合内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19958253-5
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
19958269-10
1,600
1,584
1,742(税込)
翌々日出荷
19958278-25
1,700
1,683
1,851(税込)
当日出荷
19958287-50
1,700
1,683
1,851(税込)
当日出荷
19958296-100
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
19958305-200
2,100
2,079
2,287(税込)
当日出荷
19958314-250
2,800
2,772
3,049(税込)
当日出荷
19958323-500
3,500
3,465
3,812(税込)
12日以内出荷
19958339-1000
4,200
4,158
4,574(税込)
翌々日出荷
19958348-2000
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19958348-19958576216786304- メスフラスコClassA DURAN 19958576メスフラスコClassADURAN1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 実験
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

メスフラスコって定容するときにとても助かります。何ならすべての定容をメスフラスコでしたいくらいですが、洗い物が増えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする