アズワン
液量計(円錐形・ハイグラス)
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
200
1目盛(mL)
10
全高(mm)
190±10
線膨張係数
35×10^-7/℃
外径(mm)
Φ175±10
アズワン品番
1-2072-06
体積許容誤差(mL)
±2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19958594
-
¥
6,200
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000