サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ

サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワンサンプルチューブ(外ネジ)用キャップ - アズワン
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否内容量1袋(1000個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19959048T502N3-7005-11ナチュラル
26,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
19959057T502B3-7005-12
26,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
19959066T502DG3-7005-13
22,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
19959075T502L3-7005-14ピンク
23,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
19959084T502O3-7005-15オレンジ
22,900
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
19959093T502R3-7005-16
22,900
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
19959109T502W3-7005-17
26,000
25,900
28,490(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
19959118T502Y3-7005-18
26,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
19959127T502GY3-7005-19グレー
22,900
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする