アズワン アズワンの 防災用品 アズワンの 避難ハシゴ・ロープ 蛍光避難はしご 赤色 蛍光避難はしご 注文コード 19963896 種別スチール 質量(kg)7.7 色赤 サイズ大 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×405 アズワン品番3-5202-11 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×480 内容量1個 注意 ※はしごは付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 スチール製保管箱 大 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19963896 スチール製保管箱 大 ¥24,200 ¥24,100 ¥24,100 ¥26,510 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コイル歩行マット カーボーイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ 安全歩行マット8mm カーボーイ 税込¥6,378 ¥5,798 ブルボン保存缶 ブルボン 税込¥301~ ¥279~ LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー ハウス食品 税込¥8,098 ¥7,498 バスケットへ もち6年 ユニーク総合防災 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット アーテック 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ だんだんロープ 5m 八ツ矢工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック 税込¥16,379 ¥14,890 バスケットへ ふわぱん6年 ユニーク総合防災 税込¥14,018 ¥12,980 バスケットへ だんだんロープ 15m 八ツ矢工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スパーク 保存水 5年保存 500ml 24本セット シナジーインターナショナル 税込¥5,074 ¥4,698 バスケットへ だんだんロープ 8m 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ LLヒートレスカレー 温めずにおいしい野菜カレー ハウス食品 税込¥8,098 ¥7,498 バスケットへ ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力) STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フィールドはしご 4m 八ツ矢工業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 縄はしご収納箱 大 八ツ矢工業 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ ビスコ保存缶 グリコ 税込¥647 ¥599 バスケットへ ビスコ保存缶 グリコ 税込¥6,478 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難ハシゴ・ロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防災用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器・消火用品 非常食 転倒防止用品 ラジオ・ライト 避難用品 充電パネル/バッテリー/ケーブル 非常用電源 火災警報器(火災報知器) スプリンクラー 非常用トイレ ライフジャケット 避難ハシゴ・ロープ テント倉庫 コンロ・バーナー その他防災用品 防災用品名入れサービス 水のう袋 シェアする マイページ 最近見た商品