曜日別特売

ハーフミラー

ハーフミラー - アズワン

45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19967439-30×30×2.0mm 片面誘電体多層膜3-6942-05
5,840
5,830
6,413(税込)
当日出荷
19967448-50×50×2.0mm 片面誘電体多層膜3-6942-06
10,500
10,400
11,440(税込)
当日出荷
19967457-100×100×2.0mm 片面誘電体多層膜3-6942-07
17,500
17,400
19,140(税込)
当日出荷
19967493-30×30×1.0mm 片面誘電体多層膜3-6942-11
5,840
5,830
6,413(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967509-50×50×1.0mm 片面誘電体多層膜3-6942-12
10,500
10,400
11,440(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967518-100×100×1.0mm 片面誘電体多層膜3-6942-13
17,500
17,400
19,140(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする