曜日別特売

平凸レンズ

平凸レンズ - アズワン

正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。

材質合成石英設計波長(nm)587.6屈折率1.45850/nd面取(mm)0.2~0.5(45°)許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')内容量1個
注意
※コリメートレンズとして使用する場合は、反対向きに使用します。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
焦点距離(mm)
バックフォーカス(mm)
中厚(mm)
コバ肉(mm)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19969024-3-6967-012018.12.81.4510
11,700
取扱い終了
返品不可
19969033-3-6967-023028.42.41.5410
11,700
取扱い終了
返品不可
19969049-3-6967-034038.52.21.5610
11,700
取扱い終了
返品不可
19969058-3-6967-045048.621.4910
11,700
取扱い終了
返品不可
19969067-3-6967-056058.621.5810
11,700
取扱い終了
返品不可
19969076-3-6967-067068.71.91.5410
11,700
取扱い終了
返品不可
19969085-3-6967-078078.71.91.5910
11,700
取扱い終了
返品不可
19969094-3-6967-089088.71.91.6210
11,700
取扱い終了
返品不可
19969103-3-6967-0910098.71.91.6410
11,700
取扱い終了
返品不可
19969119-3-6967-103025.86.1415
10,000
取扱い終了
返品不可
19969128-3-6967-114036.45.33.7815
10,000
取扱い終了
返品不可
19969137-3-6967-125046.74.53.315
10,000
取扱い終了
返品不可
19969146-3-6967-136057.243.0115
10,000
取扱い終了
返品不可
19969155-3-6967-147067.53.62.7615
11,700
取扱い終了
返品不可
19969164-3-6967-158077.63.52.7715
10,000
取扱い終了
返品不可
19969173-3-6967-169087.73.42.7515
10,000
取扱い終了
返品不可
19969189-3-6967-1710097.73.32.7215
10,000
取扱い終了
返品不可
19969198-3-6967-183025.86.1220
11,700
取扱い終了
返品不可
19969207-3-6967-194036.45.32.4620
11,700
取扱い終了
返品不可
19969216-3-6967-205046.74.52.320
11,700
取扱い終了
返品不可
19969225-3-6967-216057.242.220
11,700
取扱い終了
返品不可
19969234-3-6967-227067.53.62.0720
11,700
取扱い終了
返品不可
19969243-3-6967-238077.63.52.1720
11,700
取扱い終了
返品不可
19969259-3-6967-249087.73.42.2220
11,700
取扱い終了
返品不可
19969268-3-6967-2510097.73.32.2420
11,700
取扱い終了
返品不可
19969277-3-6967-264033.39.82.330
12,900
取扱い終了
返品不可
19969286-3-6967-275044.87.62.1830
12,900
取扱い終了
返品不可
19969295-3-6967-286055.56.52.1830
12,900
取扱い終了
返品不可
19969304-3-6967-297065.95.92.2830
12,900
取扱い終了
返品不可
19969313-3-6967-308076.35.42.2830
12,900
取扱い終了
返品不可
19969329-3-6967-319086.64.92.1530
12,900
取扱い終了
返品不可
19969338-3-6967-3210096.74.72.2530
11,700
取扱い終了
返品不可
19969347-3-6967-335040.4613.92.5240
18,900
取扱い終了
返品不可
19969356-3-6967-346052.5210.922.5140
17,800
取扱い終了
返品不可
19969365-3-6967-357063.619.352.5240
15,200
取扱い終了
返品不可
19969374-3-6967-368074.328.32.540
15,200
取扱い終了
返品不可
19969383-3-6967-379084.87.572.5140
13,000
取扱い終了
返品不可
19969399-3-6967-3810095.2172.5740
15,200
取扱い終了
返品不可
19969408-3-6967-39150146.295.422.5140
15,200
取扱い終了
返品不可
19969417-3-6967-40200196.84.662.540
13,000
取扱い終了
返品不可
19969426-3-6967-41300297.33.952.5240
16,400
取扱い終了
返品不可
19969435-3-6967-426047.66182.450
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19969444-3-6967-437059.6515.123.450
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19969453-3-6967-448071.0513.063.4150
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19969469-3-6967-459081.9711.73.4150
22,000
取扱い終了
返品不可
19969478-3-6967-4610092.6710.73.4150
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19969487-3-6967-47150144.488.053.4250
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19969496-3-6967-48200195.326.823.450
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19969505-3-6967-49300296.135.663.4150
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする