真空トラップ

真空トラップ - アズワン真空トラップ - アズワン真空トラップ - アズワン真空トラップ - アズワン
仕様29/42(摺合 TS)材質硼珪酸ガラス-1タイプ接続径:Φ10mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19986795TR20032×200(胴)3-6533-01
16,500
16,335
17,969(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
19986804TR25045×250(胴)3-6533-02
20,800
20,592
22,651(税込)
翌々日出荷
19986813TR30060×300(胴)3-6533-03
30,500
30,195
33,215(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする