塩ビパイプ(PVCG)内径67×外径76×長さ495mm

塩ビパイプ(PVCG)内径67×外径76×長さ495mm - アズワン
材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)495外径(Φmm)76長さ(m)0.495内径(Φmm)67アズワン品番3-5095-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19995335-
820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする