アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの パイプ
アズワンの 塩ビ管
塩ビパイプ(PVCG)内径67×外径76×長さ495mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19995335
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
495
外径(Φmm)
76
長さ(m)
0.495
内径(Φmm)
67
アズワン品番
3-5095-10
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類