Maxtec
酸素濃度計
小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±3%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×34×95
測定範囲(vol%)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004067
MAXO2+A
センサー本体内蔵
約170
1-5444-21
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
20004076
MAXO2+AE
センサー外付
285
1-5444-22
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください