曜日別特売

パックテスト ひ素(低濃度)セット

パックテスト ひ素(低濃度)セット - 共立理化学研究所
(1件のレビュー)

この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。
環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。
地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。
検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。
別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L)
備考
測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ)
★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。
▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。

用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803719セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚測定項目ひ素(低濃度)測定時間約10分測定回数20回測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/モリブデン青比色法アズワン品番6-8675-88内容量1箱(20回分)
注意
保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用
室内換気の厳守
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20004706SPK-As(D)
9,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20004706
2023-09-08
用途: 排水処理時
株式会社シンビ建設業・工事業

到着が早く助かりました。
目安として現場で役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする