曜日別特売

面状発熱体 FLヒーター

面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定面状発熱体 FLヒーター - シンワ測定
(2件のレビュー)

面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。

用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱内容量1個
注意
※ヒーター自身には自己温度制御機能はございませんので外部回路(サーミスタ、サーモスタット等)による温度制御が必要です。
※ヒーターの立ち上がりが早いため、加熱物の種類や取り付け方法によっては過熱によるヒーター破損の恐れがあるので、出力の選定については十分な評価・検討が必要です。
※ヒーターに防水性はありません。水没した状態での使用や長時間水分に触れた状態で使用する際は、防水対策が必要です。
※各数値はメーカーにおける実験値であり、保証値ではありません。諸条件により変化することがあります。事前にご試験・ご確認のうえ、ご使用ください。
※出力密度は1W/cm²以下を推奨いたします。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
材質
材質(ボディ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199412954594480ステンレスポリエステル54×85×0.1354×85
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199413044594580ステンレスポリエステル54×85×0.1354×85
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199413134594680ステンレスポリエステル54×85×0.1354×85
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199413294594780ステンレスポリエステル54×85×0.1354×85
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994133844149200ステンレスポリイミド54×85×0.0854×85
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994134797673250ステンレスポリイミド54×85×0.0854×85
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199413564296180ステンレスポリエステル54×78×0.1354×78
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994136543118200ステンレスポリイミド54×78×0.0854×78
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994137445502200ステンレスポリイミド54×78×0.0854×78
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199413834717380ステンレスポリエステル12×100×0.1312×100
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199413993687780ステンレスポリエステル12×100×0.1312×100
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994140849259100ステンレスポリイミド12×100×0.0812×100
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994141736878200ステンレスポリイミド12×100×0.0812×100
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994142697674250ステンレスポリイミド12×100×0.0812×100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994143545728200ステンレスポリイミド30×30×0.0830×30
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1994144443088400ステンレスステンレス56×95×0.0556×95
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994145348117400ステンレスステンレス56×95×0.0556×95
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994147835713400ステンレス集成マイカ56×95×0.8556×95
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199414873618080ステンレスポリエステル210×297×0.13210×297
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
199414963618180ステンレスポリエステル297×420×0.13297×420
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994150543988200ステンレスポリイミド210×297×0.08210×297
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994151447774400ステンレスステンレス211×298×0.05211×298
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994152349352200ステンレスポリイミド12×13×0.0812×13
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1994153970574200ステンレスポリイミド20×330×0.0820×330
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6873030742059200ステンレスポリイミド粘着・電線付12×13×0.1912×13
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6873031642060200ステンレスポリイミド電線付12×13×0.1112×13
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6873032542056200ステンレスポリイミド粘着・電線付54×98×0.1954×98
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6873033442055200ステンレスポリイミド粘着付54×85×0.1954×85
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6873035042058200ステンレスポリイミド粘着付12×13×0.1912×13
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6873035942057200ステンレスポリイミド電線付54×98×0.1154×98
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1994146935712400ステンレス集成マイカ56×95×0.8556×95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-29
用途: 装置の保温
教育・研究機関

送料が高い。2種類以上を注文すると、同梱なのに種類ごとに送料がかかる。試しに5種類ほど購入したがったが、やめた。梱包は特別でもなく、小さな段ボール箱の中に薄い緩衝シートの上に置かれているだけ。(納品書も入っていないのでダウンロード必要)

対象商品 : 19941435
2021-06-01
用途: 実験・研究用ヒータとして使用
製造業

このヒーターは、余分な粘着シートが裏面に張り付いているようなことが無いので、届いてすぐに試験に利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
1が参考にしています
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする