曜日別特売

Nポゼ Wコート まな板・包丁スタンド

Nポゼ Wコート まな板・包丁スタンド - アスベル

まな板と包丁をまとめて収納 !
すっきり一括収納!まな板・包丁スタンド。
カッティングシート×1枚、薄手のまな板×1枚、厚手のまな板×1枚、包丁×3本をまとめて収納できます。
ダブルコーティングで衛生的に保てます。
ワークトップ面をキズ付けない脚ゴム付き。
対応サイズ:まな板(厚さ)/5mm以下、2cm以下、3cm以下×各1枚

材質本体:鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム:シリコーンゴムホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×119×218内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199452332626
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする