BPビーブ OA-830(仕切付)

BPビーブ OA-830(仕切付) アスベル
(1件のレビュー)

電子レンジで加熱・冷凍OK!弁当箱
シンプルでベーシックなお弁当箱。
ロックとパッキンで汁漏れ防止。
中仕切り付きでごはんとおかずの区分けに。
ご飯を弁当箱に半分入れると、200mlお茶碗で約2杯分。
エア弁付きで吸い付き防止。

ホワイト 容量(mL)810 材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19945337 3445
オープン
719
791 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19945337
2019-04-22
用途:
思った以上にたくさん入る。2つ目のリピート買い
製造業

同じ大きさで収納、冷蔵庫にすっきり収まる。思った以上に入るので、重宝しています。古くなったら買い替え安い価格もそろえやすくていいです。リピートするので、今後もずっと廃盤にならないでほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする