曜日別特売

SUIグート ストレーナー19cm

SUIグート ストレーナー19cm - 和平フレイズ

丈夫なステンレス製のストレーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のストレーナー。野菜、果物などの水切りや、麺類の湯切りに便利なザル。水切れのいい足つき
足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、置いたまま水切りできます。 水切れもしやすい。便利なハンドル付きハンドル付きで麺類の湯切りや、ボウルに重ねて食材を水にさらすときに便利に使えます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質ステンレス鋼寸法(mm)345×204×80質量(g)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950167SUI-6022
800
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする