曜日別特売

SUIグート 包丁まな板スタンド

SUIグート 包丁まな板スタンド - 和平フレイズ

丈夫なステンレス製の包丁まな板スタンド
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の包丁まな板スタンド。包丁2本とまな板1枚をすっきり収納できます。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。ゴム脚つきシンクを傷つけにくいゴム脚つき。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。適応包丁サイズ刃渡り18.5cm以内の包丁に対応しています。

材質本体:ステンレス鋼、ゴム:合成ゴム寸法(mm)180×117×218質量(g)270収納枚数(枚)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950368SUI-6081
1,200
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする