エムテートリマツ
18-0中華お玉 家庭用
家庭用の小ぶりサイズです。
材質
本体:18-0ステンレス、柄:木
容量(mL)
130
頭径(Φmm)
95
柄長さ(mm)
295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017026
‐
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください