ステンレスGNパン穴明

ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)

色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。
フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。

材質ステンレススチール板厚(mm)0.8内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20019187EM8011020PFE 1/1 20mm530×325×20
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019196EM8011040PFE 1/1 40mm530×325×40
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019205EM8011065PFE 1/1 65mm530×325×65
4,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019214EM8011100PFE 1/1 100mm530×325×100
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019223EM8011150PFE 1/1 150mm530×325×150
9,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019239EM8023020PFE 2/3 20mm354×325×20
3,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019248EM8023040PFE 2/3 40mm354×325×40
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019257EM8023065PFE 2/3 65mm354×325×65
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019266EM8023100PFE 2/3 100mm354×325×100
5,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019275EM8023150PFE 2/3 150mm354×325×200
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019284EM8012020PFE 1/2 20mm325×265×20
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019293EM8012040PFE 1/2 40mm325×265×40
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019309EM8012065PFE 1/2 65mm325×265×65
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019318EM8012100PFE 1/2 100mm325×265×100
4,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする