18-8GNパン穴明

18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)18-8GNパン穴明 - MTI(エムテーアイ)

18-8ステンレスで板厚です。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。

材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20019494EM8011020PF 1/1 20mm530×325×20
5,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019503EM8011040PF 1/1 40mm530×325×40
6,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019519EM8011065PF 1/1 65mm530×325×65
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019528EM8011100PF 1/1 100mm530×325×100
9,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019537EM8023020PF 2/3 20mm354×325×20
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019546EM8023040PF 2/3 40mm354×325×40
5,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019555EM8023065PF 2/3 65mm354×325×65
6,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019564EM8023100PF 2/3 100mm354×325×100
7,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019573EM8012020PF 1/2 20mm265×325×20
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019589EM8012040PF 1/2 40mm265×325×40
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019598EM8012065PF 1/2 65mm265×325×65
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019607EM8012100PF 1/2 100mm265×325×100
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする