曜日別特売

18-8ノンスティックGNパンII

18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)18-8ノンスティックGNパンII - MTI(エムテーアイ)

18-8ステンレスで板厚です。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
食材がくっつきにくいノンスティック加工です。

材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200196161/1 20mm530×325×20
7,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196251/1 40mm530×325×40
8,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196341/1 65mm530×325×65
9,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196431/1 100mm530×325×100
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196592/3 20mm354×325×20
6,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196682/3 40mm354×325×40
7,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196772/3 65mm354×325×65
7,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196862/3 100mm354×325×100
9,400
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
200196951/2 20mm265×325×20
4,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
200197041/2 40mm265×325×40
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
200197131/2 65mm265×325×65
6,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする