曜日別特売

18-8三角ストレーナーW網

18-8三角ストレーナーW網 - エムテートリマツ18-8三角ストレーナーW網 - エムテートリマツ18-8三角ストレーナーW網 - エムテートリマツ
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)110網目内網40メッシュ、外網16メッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2002027311cm110×80
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2002028913cm130×100
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002029815cm150×114
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20020273
2023-06-28
用途: 料理に
その他業種

料理用の商品でなかったらすみません。
スープやペーストを作るときに使いました。
鍋の淵にかけられ、安定して使えます。
作りもしっかりしていて、お買い得だと思います。
二重網で網目が細かいのがとてもいいのですが、
それゆえに洗うのが大変です。
仕上がりが良いので使い続けたいです。
頑張って洗います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする