曜日別特売

オールステンレスしゃもじヘラ型

オールステンレスしゃもじヘラ型 - エムテートリマツ

オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。

材質18-8ステンレス柄長さ(mm)906ヘラ幅(mm)187ヘラ部長さ(mm)294内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20020465太(特大)190032
19,580
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20020474127825
18,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2002047488688817-細 18-8オールステンレスしゃもじ ヘラ型 神子島製作所(桃印) 8868881718-8オールステンレスしゃもじ ヘラ型神子島製作所(桃印)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする