スプルスまな板(アラスカ桧)

スプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツスプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツスプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツスプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツスプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツスプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツスプルスまな板(アラスカ桧) - エムテートリマツ
材質アラスカ桧内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2002052616×38×3cm380×160×30
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002053518×40×3cm400×180×30
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002054420×42×3cm420×200×30
3,100
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002055322×45×3cm450×220×30
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002056924×48×3cm480×240×30
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002057827×54×3cm540×270×30
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
2002058730×60×3cm600×300×30
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする