曜日別特売

ステンレス汁杓子

ステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツステンレス汁杓子 - エムテートリマツ
(2件のレビュー)

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。

材質18-0ステンレス内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(直径Φ×柄)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(直径Φ×柄)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20020998(小)カギ付72mm70×150
450
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
20021007(中)カギ付80mm80×170
500
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
20021016(大)カギ付86mm86×200
580
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
20021025(特大)カギ付103mm103×240
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20021034(13cm)カギ付128×250
1,600
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
20021043(小)カギ無72mm70×150
450
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
20021059(中)カギ無80mm80×170
500
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
20021068(大)カギ無86mm86×200
580
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
20021077(特大)カギ無103mm103×240
1,150
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
20021086(13cm)カギ無128×250
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20021034
2024-07-09
用途: 汁物の盛り付け
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

今まで木製の杓子を使用していましたが、底が浅く汁が一度で盛り付けられない状況でした。普段はいいのですが、行事等で大人数に盛り付けるときは不便でした。この杓子は底が深く、一度掬うだけで盛り付けることが可能になりました。助かっています。

対象商品 : 20021077
2020-12-30
用途: 給食の配膳

ステンレス製のしっかりした作りで、大きいので手早く配膳できます。長さも十分なので、鍋の中に落ちてしまうこともなく、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする