エムテートリマツ
#7700 18-0ティースプーン(穴無)
材質
18-0ステンレス
形状
ティースプーン
種別
ティースプーン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024358
‐
134
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください