エムテートリマツ
#7700 18-0デザートスプーン先割(穴明)
材質
18-0ステンレス
形状
給食スプーン
種別
デザートスプーン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024455
‐
180
¥
260
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください