エムテートリマツ
#7700 18-0ロングベビーフォーク
材質
18-0ステンレス
形状
給食フォーク
種別
ロングベビーフォーク
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024498
‐
170
ー
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20024507
‐
170
穴あき
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください