エムテートリマツ
18-0幼児用フォーク(穴無)ミニ
材質
18-0ステンレス
形状
幼児フォーク
種別
フォーク
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024708
‐
128
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
20024717
‐
131
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください