エムテートリマツ
松印18-0給食用フォーク180mm
(1件のレビュー)
材質
18-0ステンレス
形状
給食フォーク
種別
フォーク
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024857
‐
180
穴なし
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
20024866
‐
180
穴あき
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください