エムテートリマツ
KY-1デザートスプーン
高級でしかもリーズナブルです。
材質
18-8ステンレス
形状
デザートスプーン
種別
デザートスプーン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024884
‐
182
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください