エムテートリマツ
18-8漆黒ティースプーン
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質
18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
形状
ティースプーン
種別
ティースプーン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024954
‐
138
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください