曜日別特売

BAKELITE DESSERT FORK(ベークライトデザートフォーク)

BAKELITE DESSERT FORK(ベークライトデザートフォーク) - ダルトンBAKELITE DESSERT FORK(ベークライトデザートフォーク) - ダルトン

どこか懐かしい、ヴィンテージの香りがするベイクライトカトラリー。
合成樹脂の持ち手は、重すぎず手にもフィットしやすいため、気がつくといつも使っているお気に入りのカトラリーに。
マットなステンレスは細かい傷を気にする事なく、長くお使い頂けます。
色味や風合いによる個体差も、素材の味としてお楽しみください。

用途
食事やデザート用に
材質
13-0ステンレススチール、ベークライト
寸法(mm)
168
タイプ
DESSERT FORK
内容量
1箱(6個)
注意
※食器洗浄機の使用はできません。
※ハンドメイドの製造工程により、長さ(5mm程度)や色・仕上げに若干の個体差があります。製造工程上の特性としてご理解ください。
※ご使用後は洗浄の後、しっかりと水気を拭き取って風通しのよい日陰で保管して下さい。
※洗浄後濡れたまま放置をすると錆が発生する可能性がございます。
※他の金属との長時間の接触はお避け下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DTCT-01BR/DSF 7355115673551156DTCT-01BR/DSFブラウン
オープン
¥3,300
¥3,630(税込)
13日以内出荷
返品不可
DTCT-01DSF 7355116573551165DTCT-01DSFブラック
オープン
¥3,300
¥3,630(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする