FEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ

FEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。

仕様コンパクト4段スライド式材質シャフト:アルミニウム合金、Tグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂長さ(mm)850~950質量(g)220シャフト径(Φmm)20・18・16・14収納寸法(mm)135×30×445内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20028847UM-2313シルバー
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028856UM-2314ブルー
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
20028865UM-2315ピンク
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
20028874UM-2316パープル
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20028847
2024-11-26
用途: 登山
その他業種

非常に軽くて使いやすいです。もう1本
買う予定でございます。販売メーカーも安心できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする