ジュニア プラスコップ 角型 typeⅢ

ジュニア プラスコップ 角型 typeⅢ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン寸法(mm)200×全長715質量(g)220耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029328UX-0523イエロー
1,500
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
20029276UX-0517ビビット
1,500
取扱い終了
返品不可
20029285UX-0518レッド
1,500
取扱い終了
返品不可
20029294UX-0519ピンク
1,500
取扱い終了
返品不可
20029303UX-0521サックス
1,500
取扱い終了
返品不可
20029319UX-0522ライトグリーン
1,500
取扱い終了
返品不可
20029337UX-0524オレンジ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20029328
2022-02-26
用途: 子供の雪かき、車載雪かきとして

軽くてあまり場所をとらないので、小さい子に雪かきを手伝わせたり、車載しておいて出先での車周りの軽い除雪に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする