109 エアライト2 PC製

109 エアライト2 PC製 谷沢製作所 109 エアライト2 PC製 谷沢製作所 109 エアライト2 PC製 谷沢製作所 109 エアライト2 PC製 谷沢製作所

雨天時に不快な雨垂れを防ぐ、溝付き構造を採用した帽体のラインアップが豊富。側面からの圧力にも強い構造です。
頭にフィットする深い被り心地と、デザインが人気。前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなひさし。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 種類アメリカン 材質PC 仕様エアライトII、溝付き、EPA付ヘッドバンド 質量(g)425 タイプ内装J型 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ST#169-JZ(EPA) C1 20251797
ST#169-JZ(EPA) C1 20251797
20251797 ST#169-JZ(EPA) C1 クリーム
6,330
3,098
3,408 (税込)
翌々日出荷

返品不可
ST#169-JZ(EPA) G2 20251806
ST#169-JZ(EPA) G2 20251806
20251806 ST#169-JZ(EPA) G2 グリーン
6,330
3,098
3,408 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20251788 ST#169-JZ(EPA) B1 ブルー
6,330
 
 
取扱い終了

返品不可
20251815 ST#169-JZ(EPA) W3 ホワイト
5,000
 
 
取扱い終了
20251824 ST#169-JZ(EPA) Y5 イエロー
6,330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする