曜日別特売

スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

スライドユニットシリンダ HLHシリーズ - AirTAC

リニアガイドとシリンダを一体化設計
優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。
4方向からのシリンダ取り付けが可能
3方向からの配管が可能

作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
全29種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20228487HLH10X10S1010
8,085
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20228496HLH10X15S1015
8,250
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228505HLH10X25S1025
8,745
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228514HLH10X30S1030
8,910
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228523HLH10X40S1040
9,325
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228539HLH10X50S1050
9,735
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228548HLH10X5S105
7,920
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
20228557HLH16X10S1610
9,075
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228566HLH16X20S1620
9,490
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228575HLH16X25S1625
9,735
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228584HLH16X30S1630
9,900
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228593HLH16X40S1640
10,395
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228609HLH16X50S1650
10,890
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228618HLH16X5S165
8,910
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228627HLH16X60S1660
11,385
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20228636HLH20X10S2010
10,150
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228645HLH20X20S2020
10,645
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228654HLH20X25S2025
10,890
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228663HLH20X30S2030
11,140
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228679HLH20X40S2040
11,715
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228688HLH20X50S2050
12,295
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228697HLH20X5S205
9,900
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228706HLH20X60S2060
12,870
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228715HLH6X10S610
9,075
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228724HLH6X15S615
9,325
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
20228733HLH6X20S620
9,490
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228749HLH6X25S625
9,735
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228758HLH6X30S630
9,900
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228767HLH6X5S65
8,910
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする