曜日別特売

ペンシリンダ PBシリーズ

ペンシリンダ PBシリーズ - AirTACペンシリンダ PBシリーズ - AirTAC

JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ

使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
使用ピストン速度(mm/s)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20233904PB4X10410複動片ロッド0.2~0.750~500
840
719
791(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233913PB4X15415複動片ロッド0.2~0.750~500
860
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233929PB4X20420複動片ロッド0.2~0.750~500
860
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233938PB4X545複動片ロッド0.2~0.750~500
840
719
791(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233947PB10X100U10100複動片ロッド0.1~0.750~800
1,205
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233956PB12X100U12100複動片ロッド0.1~0.750~800
1,405
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233965PB12X60U1260複動片ロッド0.1~0.750~800
1,285
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20233974PB16X125U16125複動片ロッド0.1~0.750~800
1,830
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233983PB16X150U16150複動片ロッド0.1~0.750~800
1,915
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233999PB16X200U16200複動片ロッド0.1~0.750~800
2,095
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234008PB16X300U16300複動片ロッド0.1~0.750~800
2,475
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234017PB16X40U1640複動片ロッド0.1~0.750~800
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234026PB16X50U1650複動片ロッド0.1~0.750~800
1,570
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234035PB10X100R10100複動片ロッド0.1~0.750~800
1,205
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234044PB10X150R10150複動片ロッド0.1~0.750~800
1,355
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234053PB10X175R10175複動片ロッド0.1~0.750~800
1,420
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234069PB10X40R1040複動片ロッド0.1~0.750~800
1,055
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234078PB10X50R1050複動片ロッド0.1~0.750~800
1,075
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234087PB6X15R615複動片ロッド0.1~0.750~800
890
759
835(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234096PB6X25R625複動片ロッド0.1~0.750~800
925
789
868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234105PB6X30R630複動片ロッド0.1~0.750~800
940
799
879(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234114PB10X150CB10150複動片ロッド0.1~0.750~800
1,405
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234123PB10X40CB1040複動片ロッド0.1~0.750~800
1,105
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234139PB10X100SCB10100複動片ロッド0.1~0.750~800
1,370
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234148PB10X125SCB10125複動片ロッド0.1~0.750~800
1,435
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234157PB10X50SCB1050複動片ロッド0.1~0.750~800
1,220
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234166PB10X150SR10150複動片ロッド0.1~0.750~800
1,455
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234175PB10X75SR1075複動片ロッド0.1~0.750~800
1,240
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234184PB16X100SR16100複動片ロッド0.1~0.750~800
1,850
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234193PB6X10SR610複動片ロッド0.1~0.750~800
975
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
20234209PB6X15SR615複動片ロッド0.1~0.750~800
975
829
912(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234218PB6X20SR620複動片ロッド0.1~0.750~800
995
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234227PB6X25SR625複動片ロッド0.1~0.750~800
1,010
859
945(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234236PB6X30SR630複動片ロッド0.1~0.750~800
1,025
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234245PB6X40SR640複動片ロッド0.1~0.750~800
1,040
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234254PB6X50SR650複動片ロッド0.1~0.750~800
1,060
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234263PB6X60SR660複動片ロッド0.1~0.750~800
1,075
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234279PB10X100SU10100複動片ロッド0.1~0.750~800
1,305
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234288PB10X10SU1010複動片ロッド0.1~0.750~800
1,075
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234297PB10X125SU10125複動片ロッド0.1~0.750~800
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
20234306PB10X150SU10150複動片ロッド0.1~0.750~800
1,455
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234315PB10X15SU1015複動片ロッド0.1~0.750~800
1,090
919
1,011(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234324PB10X160SU10160複動片ロッド0.1~0.750~800
1,470
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234333PB10X175SU10175複動片ロッド0.1~0.750~800
1,520
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234349PB10X200SU10200複動片ロッド0.1~0.750~800
1,585
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234358PB10X20SU1020複動片ロッド0.1~0.750~800
1,090
919
1,011(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234367PB10X30SU1030複動片ロッド0.1~0.750~800
1,125
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234376PB10X40SU1040複動片ロッド0.1~0.750~800
1,155
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234385PB10X50SU1050複動片ロッド0.1~0.750~800
1,175
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234394PB10X60SU1060複動片ロッド0.1~0.750~800
1,190
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする