曜日別特売

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ - AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ - AirTAC

JIS標準。
用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。
すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。
多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面)
便利なセンサースイッチ溝

作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
全262種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
262種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20235435TCL12X100S121001230~5000.1~1.0
8,225
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235444TCL12X10S12101230~5000.1~1.0
5,905
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235453TCL12X125S121251230~5000.1~1.0
8,840
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235469TCL12X150S121501230~5000.1~1.0
9,450
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235478TCL12X20S12201230~5000.1~1.0
6,030
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235487TCL12X25S12251230~5000.1~1.0
6,085
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235496TCL12X30S12301230~5000.1~1.0
6,155
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235505TCL12X40S12401230~5000.1~1.0
7,290
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235514TCL12X50S12501230~5000.1~1.0
7,470
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235523TCL12X70S12701230~5000.1~1.0
7,740
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235539TCL12X75S12751230~5000.1~1.0
7,830
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235548TCL12X80S12801230~5000.1~1.0
7,900
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235557TCL12X90S12901230~5000.1~1.0
8,080
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235566TCL16X100S161001630~5000.1~1.0
9,340
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235575TCL16X10S16101630~5000.1~1.0
6,515
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235584TCL16X125S161251630~5000.1~1.0
10,045
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235593TCL16X150S161501630~5000.1~1.0
10,710
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235609TCL16X175S161751630~5000.1~1.0
11,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235618TCL16X200S162001630~5000.1~1.0
12,240
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235627TCL16X20S16201630~5000.1~1.0
6,625
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235636TCL16X25S16251630~5000.1~1.0
6,695
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235645TCL16X30S16301630~5000.1~1.0
6,785
5,688
6,257(税込)
当日出荷
20235654TCL16X40S16401630~5000.1~1.0
8,315
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235663TCL16X50S16501630~5000.1~1.0
8,495
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235679TCL16X60S16601630~5000.1~1.0
8,660
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235688TCL16X70S16701630~5000.1~1.0
8,840
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235697TCL16X75S16751630~5000.1~1.0
8,930
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235706TCL16X80S16801630~5000.1~1.0
9,020
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235715TCL16X90S16901630~5000.1~1.0
9,180
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235724TCL20X100S201002030~5000.1~1.0
9,955
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235733TCL20X125S201252030~5000.1~1.0
10,690
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235749TCL20X150S201502030~5000.1~1.0
11,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235758TCL20X175S201752030~5000.1~1.0
12,365
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235767TCL20X200S202002030~5000.1~1.0
13,210
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235776TCL20X20S20202030~5000.1~1.0
6,985
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235785TCL20X225S202252030~5000.1~1.0
14,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235794TCL20X250S202502030~5000.1~1.0
15,300
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235803TCL20X25S20252030~5000.1~1.0
7,075
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235819TCL20X30S20302030~5000.1~1.0
7,165
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235828TCL20X40S20402030~5000.1~1.0
8,750
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235837TCL20X50S20502030~5000.1~1.0
8,965
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235846TCL20X60S20602030~5000.1~1.0
9,145
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235864TCL20X70S20702030~5000.1~1.0
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235873TCL20X75S20752030~5000.1~1.0
9,450
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235889TCL20X80S20802030~5000.1~1.0
9,560
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235898TCL20X90S20902030~5000.1~1.0
9,755
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235907TCL25X100S251002530~5000.1~1.0
11,140
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235916TCL25X125S251252530~5000.1~1.0
11,990
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235925TCL25X150S251502530~5000.1~1.0
12,850
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235934TCL25X175S251752530~5000.1~1.0
13,825
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする