AirTAC
両ロッドシリンダ TNシリーズ
種類
ロータリーシリンダ
使用ピストン速度(mm/s)
30~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20238068
TN16X30S
30
16
¥
4,705
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238077
TN20X40S
40
20
¥
5,875
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238086
TN20X70S
70
20
¥
6,715
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
20238095
TN25X100S
100
25
¥
8,285
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238104
TN25X20S
20
25
¥
5,560
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
20238113
TN25X30S
30
25
¥
5,875
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238129
TN25X80S
80
25
¥
7,575
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238138
TN25X90S
90
25
¥
7,935
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238147
TN32X100S
100
32
¥
10,525
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください