六角ニップル

六角ニップル - AirTAC
(1件のレビュー)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20244605BB0101R1/8
54
44
48(税込)
当日出荷
20244614BB0102R1/8・R1/4
79
67
74(税込)
当日出荷
20244623BB0103R1/8・R3/8
115
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
20244639BB0202R1/4
95
80
88(税込)
当日出荷
20244648BB0203R1/4・R3/8
115
93
102(税込)
当日出荷
20244657BB0204R1/4・R1/2
203
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
20244666BB0303R3/8
128
109
120(税込)
当日出荷
20244675BB0304R3/8・R1/2
203
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
20244684BB0404R1/2
232
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20244666
2024-07-13
用途: コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレッサーとフィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付を接続するために使いました。コスパが良く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする