オグラ
ポータブルベンダー
軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。
曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。
現場での作業効率の大幅アップが可能です。
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1330
付属品
ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm
3
、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)
質量(kg)
15.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
486×194×226
曲げ能力
SD345相当品:490N/mm
2
(50kgf/mm
2
)最大D25
曲げ角度範囲
0~90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20250494
HBB-525
¥
270,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください