曜日別特売

ダイヤチップシャープナRTi

ダイヤチップシャープナRTi - セフティー3ダイヤチップシャープナRTi - セフティー3

長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。
鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。

用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20内容量1個
注意
※この砥石は研磨専用です。研磨以外の用途には絶対にご使用にならないで下さい。機種により付属リングを用いて、ガタやブレのないように正確にセットして下さい。軽く当て、なでるように研磨します。強く押し付けての研磨は砥粒を脱落させ、切れ味が落ち寿命を短くします。作業中は、粉じんや切削物が飛び散りますので、必ず安全メガネや防具、防じんマスク、作業用手袋などを使用して下さい。回転中のチップシャープナーには、顔や手を近づけないように十分ご注意下さい。また機械のホイルカバーを外しての作業は危険ですので、必ず取付けて下さい。使用前にチップシャープナーに歪みや欠け、曲がりなどの以上がないか十分確認後、機械に取付けて下さい。また作業中に異常を感じたときは素早くスイッチを切り原因を調べた後、十分な状態で安全にご使用下さい。使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所か、鍵のかかる工具箱に保管して下さい。不適切な取扱は重大事故に繋がりかねません。電動工具の使用に際してはメーカー取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686479SDS-Ti-100R
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする