曜日別特売

300Vスクエア FACTORY LINE ROAD/OFF ROAD 10W50

300Vスクエア FACTORY LINE ROAD/OFF ROAD 10W50 - MOTUL
(1件のレビュー)

エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術Ester Core(R) テクノロジーに加えて、新技術
オーガニックベースオイルテクノロジーを投入しました。この新技術とEster Core(R)テクノロジーとの
相乗効果により、ロード/オフロードを問わず、パフォーマンスを最大限に発揮させます。

用途4サイクル2輪(ロードレース/オフロード)兼用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※屋号のない場合は配送をお引き受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21297633111027111個(1L)100%化学合成(エステルコア)10W-50
4,200
取扱い終了
43616817111027111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステルコア)10W-50
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-02
用途: バイクのオイル交換
飲食業

滑らかでイイ感じです
オイルはモチュールが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする