曜日別特売
11102711 300Vスクエア FACTORY LINE ROAD/OFF ROAD 10W50 MOTUL 43616817

300Vスクエア FACTORY LINE ROAD/OFF ROAD 10W50

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(1L×12缶)注文コード43616817品番11102711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400

エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術Ester Core(R) テクノロジーに加えて、新技術
オーガニックベースオイルテクノロジーを投入しました。この新技術とEster Core(R)テクノロジーとの
相乗効果により、ロード/オフロードを問わず、パフォーマンスを最大限に発揮させます。

用途4サイクル2輪(ロードレース/オフロード)兼用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステルコア)SAE10W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※屋号のない場合は配送をお引き受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-02
用途: バイクのオイル交換
飲食業

滑らかでイイ感じです
オイルはモチュールが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする