縞鋼板ぶた

縞鋼板ぶた - イズミ縞鋼板ぶた - イズミ縞鋼板ぶた - イズミ縞鋼板ぶた - イズミ
(2件のレビュー)
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509033SR-990801403.2
3,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
21509058SR-10100901503.2
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21509076SR-121201101703.2
3,900
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
21509094SR-151501402003.2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
21509119SR-181801702303.2
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
21509137SR-202001902503.2
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
21509155SR-242402302903.2
5,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
21509173SR-303002903504.5
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509155
2024-05-28
用途: 側溝の蓋として
南商店サービス業

自宅外に側溝があり、単車の出し入れに苦労していた為、蓋として購入しました。
安価 かつ、とても丈夫なお品だったので、満足しております。

対象商品 : 21509094
2022-04-04
用途: U字溝の蓋として
不動産業

グレーティングに比べ落ち葉が入らないので便利。半端な寸法が蓋なしで残ってしまったが、寸法を自在に加工できる板もあっても良いかなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする